Schneider Electric - Baliza de señalización monolítica, Easy Harmony XVG, 60mm, rojo, luz fija, zumbador, IP40, 24V AC/DC - XVGB1SMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de elementos de torre de señales - 1
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - no
Luz de color 1 - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVGB1SMA
Ref.Sonepar
1216778
EAN
3606480022524
Número de elementos de torre de señales:
1
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
no
Luz de color 1:
Rojo
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Función acústica:
sí
Ruido:
85 dB
Grado de protección (IP):
IP40
Diámetro exterior:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


