Schneider Electric - Baliza de señalización monolítica, Harmony XVG, 60mm, rojo verde, luz fija, zumbador, IP23, 24V AC/DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de elementos de torre de señales - 2
Linterna - no
Luz continua - sí
Luz intermitente - no
Luz de color 1 - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVGB2S
Ref.Sonepar
1229916
EAN
3606480390005
Número de elementos de torre de señales:
2
Linterna:
no
Luz continua:
sí
Luz intermitente:
no
Luz de color 1:
Rojo
Luz de color 2:
Verde
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Función acústica:
sí
Ruido:
85 dB
Grado de protección (IP):
IP23
Altura:
352.6 mm
Diámetro exterior:
60 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


