Schneider Electric - Baliza LED multifunción 100-230V AC con zumbador rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 90...253 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 90...253 V
Consumo eléctrico - 0.5 A
Potencia - 3.2 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVR3M04S
Ref.Sonepar
615210
EAN
3606480611896
Tipo de corriente:
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
90...253 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
90...253 V
Consumo eléctrico:
0.5 A
Potencia:
3.2 W
Grado de protección (IP):
IP23
Grado de protección (NEMA):
Otros
Color de cubierta de lámpara:
Rojo
Tipo de portalámparas:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Óptica:
Espejo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


