Schneider Electric - Baliza LED multifunción 12-24V DC con zumbador ámbar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Baliza LED multifunción 12-24V DC con zumbador ámbar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 10...30 V

  • Grado de protección (IP) - IP23

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

  • Color de cubierta de lámpara - Naranja

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR3B05S

Ref.Sonepar

323582

EAN

3606480611865

Tipo de corriente:

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

10...30 V

Grado de protección (IP):

IP23

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Naranja

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Esta baliza naranja forma parte de la gama de balizas giratorias Harmony XVR de 100 mm de diámetro. Se suministra con un zumbador y precableada. Tiene una tensión de alimentación de 12 a 24 V CC y un grado de protección IP23 (cableado recto o de lado). Su lente con facetas amplía el área iluminada y le da un aspecto único. Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales, en vehículos de construcción y en zonas públicas. La instalación se facilita con una entrada de tensión flexible, un selector de modo de iluminación y una base de goma integrada que permite cableado recto y de lado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric