Schneider Electric - Baliza LED multifunción 12-24V DC con zumbador rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Baliza LED multifunción 12-24V DC con zumbador rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 10...30 V

  • Consumo eléctrico - 3 A

  • Potencia - 3.1 W

  • Grado de protección (IP) - IP23

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR3B04S

Ref.Sonepar

323581

EAN

3606480611858

Tipo de corriente:

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

10...30 V

Consumo eléctrico:

3 A

Potencia:

3.1 W

Grado de protección (IP):

IP23

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Beacon, Buzzer, DC 12~24V, Red. Gama de producto: Harmony XVR - tipo de producto o componente: baliza - tipo unidad banco indicador: unidad LED. Beneficios: Fácil de usar y rápida de instalar, esta gama complementaria está dedicada a la señ,alización luminosa o sonora extrema.... Aplicaciones: Aplicaciones para distancias de señ,alización de amplio alcance (de 50 a 100m). Procesos industriales, fabricación de papel, edificios....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric