Schneider Electric - Baliza LED multifunción 12-24V DC sin timbre ámbar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Baliza LED multifunción 12-24V DC sin timbre ámbar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 10...30 V

  • Consumo eléctrico - 3 A

  • Potencia - 2.8 W

  • Grado de protección (IP) - IP65

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR3B05

Ref.Sonepar

443669

EAN

3606480611780

Tipo de corriente:

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

10...30 V

Consumo eléctrico:

3 A

Potencia:

2.8 W

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Naranja

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Baliza XVR3 con fuente de luz led de color naranja, enmarcada dentro de la gama de productos Harmony XVR. Este producto muestra un diámetro de montaje de 100mm. La señalización de esta baliza se presenta en forma de parpadeo. Este producto se comercializa fabricado a partir de policarbonato, polibutileno y EPDM. En lo referente a los valores de tensión, este modelo maneja una tensión de alimentación asignada de 12 a 24V DC y una tensión nominal de empleo de 10 a 0,30V CC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric