Schneider Electric - Baliza LED multifunción 48V DC sin timbre ámbar - XVR3E05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 35...60 V
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - Otros
Color de cubierta de lámpara - Naranja
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVR3E05
Ref.Sonepar
553792
EAN
3606480611940
Tipo de corriente:
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
35...60 V
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Color de cubierta de lámpara:
Naranja
Tipo de portalámparas:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Óptica:
Espejo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


