Schneider Electric - Baliza luminosa tubo FLASH 5 julios 24V naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Tipo de corriente - CA/CC
Grado de protección (IP) - IP66
Grado de protección (NEMA) - 4X
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBL6B5
Ref.Sonepar
356131
EAN
3389110844689
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Material de la carcasa:
Plástico
energía de destello:
5 J
Color de cubierta de lámpara:
Naranja
Método de montaje:
Otros
Con contacto:
sí
Tipo de lámpara:
Xenon
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Acorde a EN 54-23:
sí
Volumen de cobertura:
1.5 m³
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


