Schneider Electric - Baliza no zumbador , ac 100~230v, azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 90...253 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 90...253 V
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVR3M06
Ref.Sonepar
1147813
EAN
3606480611834
Tipo de corriente:
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
90...253 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
90...253 V
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Color de cubierta de lámpara:
Azul
Tipo de portalámparas:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Óptica:
Espejo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


