Schneider Electric - Baliza no zumbador , dc 12~24v, azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Baliza no zumbador , dc 12~24v, azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 10...30 V

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

  • Color de cubierta de lámpara - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR3B06

Ref.Sonepar

1033890

EAN

3606480611797

Tipo de corriente:

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

10...30 V

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Azul

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Beacon, No buzzer, DC 12~24V, Blue. Gama de producto: Harmony XVR - tipo de producto o componente: baliza - tipo unidad banco indicador: unidad LED. Beneficios: Fácil de usar y rápida de instalar, esta gama complementaria está dedicada a la señalización luminosa o sonora extrema. Aplicaciones: Aplicaciones para distancias de señalización de amplio alcance (de 50 a 100m). Procesos industriales, fabricación de papel, edificios.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric