Schneider Electric - Baliza rotativa diámetro 120mm 24V azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Baliza rotativa diámetro 120mm 24V azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V

  • Consumo eléctrico - 0.125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR12B06

Ref.Sonepar

1130902

EAN

3606480033186

Tipo de corriente:

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

19...30 V

Consumo eléctrico:

0.125 A

Potencia:

3 W

Grado de protección (IP):

IP23

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Azul

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

Baliza giratoria pre-cabeado de ø 120 mm s/ campana - azul - 24 v

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric