Schneider Electric - Baliza rotativa diámetro 130mm 24V naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V
Consumo eléctrico - 0.125 A
Potencia - 3 W
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVR13B05
Ref.Sonepar
270026
EAN
3606480033308
Tipo de corriente:
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
19...30 V
Consumo eléctrico:
0.125 A
Potencia:
3 W
Grado de protección (IP):
IP66
Color de cubierta de lámpara:
Naranja
Tipo de portalámparas:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Óptica:
Espejo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


