Schneider Electric - Baliza rotativa diámetro 130mm 24V rojo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Baliza rotativa diámetro 130mm 24V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CC

  • Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V

  • Consumo eléctrico - 0.125 A

  • Potencia - 3 W

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR13B04

Ref.Sonepar

270025

EAN

3606480033292

Tipo de corriente:

CC

Tensión de funcionamiento con CC:

19...30 V

Consumo eléctrico:

0.125 A

Potencia:

3 W

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

|Tensión nominal:24 V|Tipo de corriente:DC|Consumo eléctrico:0,125 A|Potencia:-|Grado de protección (IP):IP66|Grado de protección (NEMA):-|Color de cubierta de lámpara:Rojo|Tipo de portalámparas:-|Tipo de lámpara:LED|Óptica:Espejo

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric