Schneider Electric - Baliza XVR 24V CA/CC 120mm naranja

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Baliza XVR 24V CA/CC 120mm naranja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 19...30 V

  • Consumo eléctrico - 0.125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVR12B05

Ref.Sonepar

261936

EAN

3606480033162

Tipo de corriente:

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

19...30 V

Consumo eléctrico:

0.125 A

Grado de protección (IP):

IP23

Grado de protección (NEMA):

Otros

Color de cubierta de lámpara:

Naranja

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Óptica:

Espejo

120mm Rotating Mirror Orange 24VAC-DC. Gama de producto: Harmony XVR - tipo de producto o componente: baliza con espejo rotativo precableada - Señalización de sonido: sin - nombre corto del dispositivo: XVR. Beneficios: Fácil de usar y rápida de instalar, esta gama complementaria está dedicada a la señalización luminosa o sonora extrema. Aplicaciones: Aplicaciones para distancias de señalización de amplio alcance (de 50 a 100m). Procesos industriales, fabricación de papel, edificios.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric