Schneider Electric - Bandeja 19P fija 1u 2 bastidor P250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 481.1 mm
Altura - 43.6 mm
Profundidad - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBF1U25P
Ref.Sonepar
89224
EAN
3606480172748
Modelo:
Placa base
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
481.1 mm
Altura:
43.6 mm
Profundidad:
250 mm
Capacidad de carga máxima:
15 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


