Schneider Electric - Bandeja 19P fija 2u 2 bastidor P400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Anchura - 481.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBF2U40P
Ref.Sonepar
154353
EAN
3606480172731
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
481.1 mm
Altura:
88.1 mm
Profundidad:
380 mm
Capacidad de carga máxima:
20 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


