Schneider Electric - Bandeja 19P fija perforada 2U P380 - NSYBF2U40PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYBF2U40PG
Ref.Sonepar
89222
EAN
3606480176388
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
481.1 mm
Altura:
88.1 mm
Profundidad:
380 mm
Capacidad de carga máxima:
20 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7016
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


