Schneider Electric - Bandeja 19P telescópica 2u P250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 250 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Anchura - 465 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBT2U25P
Ref.Sonepar
149816
EAN
3606480172717
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
250 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
465 mm
Altura:
88.9 mm
Profundidad:
250 mm
Capacidad de carga máxima:
5 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


