Schneider Electric - Bandeja 1U telescópica P1000 perforada - NSYBBT1U80P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYBBT1U80P
Ref.Sonepar
672988
EAN
3606480172496
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
430 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
800 mm
Capacidad de carga máxima:
45 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


