Schneider Electric - Bandeja ciega BC 600x100 PVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 600 mm
Grosor del material - 6.3 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 130095000 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
4311245
Ref.Sonepar
121
EAN
8428031033385
Altura:
100 mm
Anchura:
600 mm
Grosor del material:
6.3 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
130095000 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


