Schneider Electric - Bandeja fija 10P 1U 2 bastidor P120

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Bandeja fija 10P 1U 2 bastidor P120

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Placa base

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYBFMF1U12

Ref.Sonepar

89206

EAN

3606480217265

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Placa base

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

269.3 mm

Altura:

38.6 mm

Profundidad:

120 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Bandeja fija 10P 1U 2 bastidor P120

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric