Schneider Electric - Bandeja fija 19" 1U ciega P800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBBF1U60
Ref.Sonepar
422018
EAN
3606480172427
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
620 mm
Profundidad:
465 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


