Schneider Electric - Bandeja fija 19" perforada 1U P600 - NSYBBF1U40PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYBBF1U40PG
Ref.Sonepar
89220
EAN
3606480176234
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
470 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7016
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


