Schneider Electric - Bandeja fija 19" perforada 1U P800

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa base

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Anchura - 50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYBBF1U60PG

Ref.Sonepar

89221

EAN

3606480176241

Modelo:

Placa base

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

800 mm

Anchura:

50 mm

Altura:

620 mm

Profundidad:

800 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7016

Actassi, perforated tray, 1U, depth 800mm. gama de producto: Actassi - clase de accesorio: accesorio de soporte. Beneficios: La diferencia, Una solución de conectividad perfecta para edificios y centros de datos, Oferta de productos completa, cobre y conectores de fibra óptica, cobre y cables de fibra LAN y cables de conexión, paneles de conexión cruzada, recintos de redes y telecomunicaciones., Superior Usabilidad, fácil de especificar, fácil de instalar, fácil de usar y fácil de actualizar, A prueba de futuro, no hay problemas con la readaptación, Rendimiento que supera las normas internacionales, Verificación y certificación de laboratorios independientes para el cumplimiento y desempeño, Los programas globales de garantía, Diseñado para ajustarse perfectamente a otros productos de Schneider Electric y soluciones, Parte de TOP, el total del sistema de Schneider Electric Performance Oficina de edificios, Herramientas de software para facilitar el diseño de infraestructuras completas, Organización de ventas mundial, dispuesto a ayudar donde quiera que estés, La innovación en el diseño y oferta:, De una sola pieza conectores RJ45, hasta un 50% más rápido de conectar, y con pleno respeto a ISO/IEC11801 amd 2: 2010, para la conexión de hardware, 19 "con paneles de solución rápida, la función de deslizamiento, puesta a tierra automática y gestión superior y marcado, Innovar cables LAN con un diseño de lámina de blindaje, 3 y 4 Clase EA punto de cableado LAN con el más alto rendimiento, Clase EA punto de consolidación cableado listo para instalar, Cajas con accesorios pre-montados.. Aplicaciones: La solución Actassi cableado estructurado es una transparentes de extremo-a-extremo de cobre y solución de fibra que es lo suficientemente dinámica para abordar las necesidades de la sala técnica, a través de la construcción de todo el camino hasta el centro de datos. Actassi proporciona un rendimiento de red superior con la seguridad y la fiabilidad que se espera de un proveedor de conectividad de red global.. Mientras Actassi está en casa para atender las necesidades de los edificios y centros de datos, también es un parte importante del Sistema de TOP (Rendimiento Total Office), la distribución de Schneider Electric de extremo a extremo y solución de control que los espacios de trabajo eficientes, flexibles y cómodos. Todas las partes de TOP están diseñados para trabajar como uno, de potencia y de distribución de datos, a sistemas de seguridad y controles de vida en el espacio. TOP se basa en los mismos valores Actassi fuertes y comprometidos de fácil instalación, confiabilidad, flexibilidad y eficiencia al mismo tiempo que ofrece un rendimiento y funcionalidad....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric