Schneider Electric - Bandeja fija telescópica 1U P600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
58 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYBBT1U40PG
Ref.Sonepar
90017
EAN
3606480176265
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
1000 mm
Anchura:
430 mm
Altura:
43 mm
Profundidad:
400 mm
Capacidad de carga máxima:
45 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7016
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


