Schneider Electric - Bandeja para componentes Easy Rack corto, 50KG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa base
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 445 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER7SHELFS
Ref.Sonepar
1295561
EAN
731304432562
Modelo:
Placa base
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
445 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
445 mm
Profundidad:
0 mm
Capacidad de carga máxima:
4 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


