Schneider Electric - Bandeja perforada BP 200x60 PVC - 4311120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 23655000 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
4311120
Ref.Sonepar
105
EAN
8428031033248
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
23655000 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
7030
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


