Schneider Electric - BANDEJA REJINORMA REB 70x100 BICROMATADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 100 mm
Altura - 75 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5268 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
4516210
Ref.Sonepar
379362
EAN
8428031035419
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
100 mm
Altura:
75 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5268 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


