Schneider Electric - BANDEJA REJINORMA REZ 70X150 CINCADO - 4511215
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 150 mm
Altura - 75 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 9112 mm²
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
4511215
Ref.Sonepar
181
EAN
8428031034504
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
150 mm
Altura:
75 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
9112 mm²
Partición integrada:
Ninguno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


