Schneider Electric - Bandeja soporte 500x420 - NSYBANPLA54

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 18 mm

  • Anchura - 458 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYBANPLA54

Ref.Sonepar

310474

EAN

3606480194528

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

18 mm

Anchura:

458 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa de soporte horizontal para armario PLA de An 500 x L 420mm. Gama: Thalassa - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de instalación - tipo de producto o componente: Support - aplicación del dispositivo: multiuso - Composición del dispositivo: 1 placa, elementos de fijación. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric