Schneider Electric - Bandeja soporte plegable puerta 500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Anchura - 500 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 350 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSDT5
Ref.Sonepar
358127
EAN
3606485131498
Modelo:
Componente para soporte de apoyo
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
350 mm
Capacidad de carga máxima:
30 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7040
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


