Schneider Electric - Bandeja soporte plegable puerta 800mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSDT8

Ref.Sonepar

358128

EAN

3606485131511

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Bandeja plegable de soporte para armarios Spacial. Las dimensiones del gabinete son An 800 mm. Carga máxima de 30 kg/m². Montaje en bastidor de refuerzo de puerta/raíles cruzados de puerta para carcasas de 1000 mm de ancho. Compatible es Spacial SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN. Ajustable en altura, pasos de 25 mm. Cuerpo de acero, acabado en polvo epoxi-poliéster. El ángulo de funcionamiento es de 45°, 60°, 75°, 90°.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric