Fin de vida

Schneider Electric - Barra cobre perforada 160A 1m (4u) - 04161

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Barra cobre perforada 160A 1m (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 160 A

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 1000 mm

  • Anchura - 15 mm

  • Altura - 5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04161

Ref.Sonepar

47747

EAN

3303430041610

Entrada de intensidad nominal:

160 A

Modelo:

Plano

Longitud:

1000 mm

Anchura:

15 mm

Altura:

5 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

4 barras de cobre perforadas - 160A - Longitud de 1.000mm - Grosor de 5mm - 2,68kg - Tipo conexión b distribución: M6 agujero roscado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric