Schneider Electric - Barra cobre perforada ancho 50 espesor 10 largo 1675mm - 04525
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1200 A
Modelo - Plano
Longitud - 1675 mm
Anchura - 50 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04525
Ref.Sonepar
152265
EAN
3303430045250
Entrada de intensidad nominal:
1200 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1675 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Barra cobre perforada ancho 50 espesor 10 largo 1675mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


