Schneider Electric - Barra cobre perforada ancho 60 espesor 5 largo 1675mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Plano
Longitud - 1675 mm
Anchura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
97 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
04516
Ref.Sonepar
60874
EAN
3303430045168
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1675 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


