Fin de vida

Schneider Electric - Barra cobre plana ancho 60 espesor 10 largo 2000mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Barra cobre plana ancho 60 espesor 10 largo 2000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 1400 A

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 2000 mm

  • Anchura - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

97 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

04546

Ref.Sonepar

152256

EAN

3303430045465

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

1400 A

Modelo:

Plano

Longitud:

2000 mm

Anchura:

60 mm

Altura:

10 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Barra cobre plana ancho 60 espesor 10 largo 2000mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric