Schneider Electric - Barra colectora de peine ACTI9 IC40 3PN 24 módulos 18mm - A9XPC724

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Barra colectora de peine ACTI9 IC40 3PN 24 módulos 18mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 8

  • Dimensiones del paso - 9 mm

  • Longitud - 491 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPC724

Ref.Sonepar

259800

EAN

3606489443535

Número de fases:

3

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

8

Dimensiones del paso:

9 mm

Longitud:

491 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

24

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

no

Color:

Blanco

Barra colectora de peine ACTI9 IC40 3PN 24 módulos 18mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric