Schneider Electric - Barra flexible aislada 20x2 160A 1,8m - LVS04742
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 200 A
Modelo - Otros
Longitud - 1800 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04742
Ref.Sonepar
759837
EAN
3606481868237
Entrada de intensidad nominal:
200 A
Modelo:
Otros
Longitud:
1800 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
2 mm
Flexible:
sí
Barra flexible aislada 20x2 160A 1,8m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


