Fin de vida

Schneider Electric - Barra flexible aislada 20x3 250A 1,8m - 04743

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Barra flexible aislada 20x3 250A 1,8m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 250 A

  • Modelo - Otros

  • Longitud - 1800 mm

  • Anchura - 20 mm

  • Altura - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04743

Ref.Sonepar

53462

EAN

3303430047438

Entrada de intensidad nominal:

250 A

Modelo:

Otros

Longitud:

1800 mm

Anchura:

20 mm

Altura:

3 mm

Flexible:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Barra flexible aislada de 20x3mm2 - 250A - Longitud de 1.800mm - Accesorio de distribución de corriente - Descripción del armario/celda: Armario/Armario de fijación al suelo/Armario mural - 1,68kg.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric