Schneider Electric - Barra flexible aislada 32X5 400A 1,8m - LVS04751
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 520 A
Modelo - Otros
Longitud - 1800 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04751
Ref.Sonepar
758628
EAN
3606481868268
Entrada de intensidad nominal:
520 A
Modelo:
Otros
Longitud:
1800 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
sí
Barra flexible aislada 32X5 400A 1,8m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


