Schneider Electric - Barra flexible aislada 32X6 580A 1,8m - LVS04752
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 580 A
Modelo - Otros
Longitud - 1800 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04752
Ref.Sonepar
759670
EAN
3606481868275
Entrada de intensidad nominal:
580 A
Modelo:
Otros
Longitud:
1800 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
6 mm
Flexible:
sí
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


