Schneider Electric - Barra flexible aislada 32X8 630A 1,8m - LVS04753
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 660 A
Modelo - Otros
Longitud - 1800 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04753
Ref.Sonepar
757799
EAN
3606481868282
Entrada de intensidad nominal:
660 A
Modelo:
Otros
Longitud:
1800 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
8 mm
Flexible:
sí
Barra flexible aislada 32X8 630A 1,8m


