Schneider Electric - Barra PE 12x3mm² largo 330mm - LVS04201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Anchura - 450 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04201
Ref.Sonepar
759667
EAN
3606481872470
Modelo:
Abrazadera
Anchura:
450 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
25 mm
Barra PE 12x3mm² largo 330mm


