Schneider Electric - Barra potencia inversor inferior LC1D09..38
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conector
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD9V6
Ref.Sonepar
220875
EAN
3389110223668
Tipo de accesorio:
Conector
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
TeSys D, Juego de conexión de potencia inferior inferior LC1D09..38. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LAD9 - tipo de producto o componente: set de conexiones - número de polos: 3P - tipo de circuito eléctrico: inversor - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


