Schneider Electric - Barra potencia inversor superior LC1D09..38

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Barra potencia inversor superior LC1D09..38

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LAD9V5

Ref.Sonepar

220874

EAN

3389110111910

Tipo de accesorio:

Conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Juego de conexión de potencia superior LC1D09..38. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LAD9 - tipo de producto o componente: set de conexiones - número de polos: 3P - tipo de circuito eléctrico: inversor - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric