Schneider Electric - Base 10/16A 2P+TT apriete lateral 65x85 azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Tamaño de brida - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PKS62B
Ref.Sonepar
157030
EAN
3303432319946
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tamaño de brida:
Otros
Con tapa con bisagras:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Azul
Número RAL:
0
Número de polos:
3
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


