Schneider Electric - Base 10/16A 2P+TT apriete posterior 50x50 azul

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base 10/16A 2P+TT apriete posterior 50x50 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tamaño de brida - 50x50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKS51B

Ref.Sonepar

74726

EAN

3303432319816

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tamaño de brida:

50x50 mm

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Azul

Número RAL:

0

Número de polos:

3

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Toma de baja tensión SCHUKO ENC 50x50 posterior azul empotrada IP54, IK09, 220V, 2P+T, 50/60 Hz, Carcasa : polímero autoextinguible de ingeniería, Pines y Resortes : acero inoxidable, 0,05kg, 85x65x45,2mm, estándar de salida: alemán. Beneficios: La solución conexión más rápida: Fácil instalación. Productos de alto rendimiento. Gama completa. Aplicaciones: El rango de enchufes industriales y tomas de corriente PK está diseñado para adaptarse a todas las instalaciones eléctricas en todo tipo de entornos: sector terciario e industrial, edificios, obras en construcción, talleres y sector agrícola.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric