Schneider Electric - Base 10/16A 2P+TT apriete posterior 50x50 negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Base 10/16A 2P+TT apriete posterior 50x50 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tamaño de brida - 50x50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PKS51N

Ref.Sonepar

323012

EAN

3303432319823

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tamaño de brida:

50x50 mm

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Negro

Número RAL:

7016

Número de polos:

3

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Toma SCHUKO ENC 50X50 posterior negro IP54 220 V 2p+T. Tipo de producto o componente: toma - nombre corto del dispositivo: Toma PratiKa - categoría de toma y enchufe: baja tensión - número de polos: 2P+E - tipo de red: CA - estándar de salida: alemán.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric