Schneider Electric - Base 1U 3 tomas + interruptor 10P VDE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de la carcasa - Rectangular

  • Número de tomas corriente con protección - 3

  • Número de tomas corriente Euro - 0

  • Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0

  • Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYAPU10S3S

Ref.Sonepar

89209

EAN

3606480172090

Forma de la carcasa:

Rectangular

Número de tomas corriente con protección:

3

Número de tomas corriente Euro:

0

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):

0

Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):

0

Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):

0

Número de toma corrientes NEMA:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

sí

Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):

no

Filtro de red:

no

Número de otras salidas de toma:

0

Número de conexiones USB:

0

Protección contra sobretensión:

no

Corriente nominal:

16 A

Sección transversal del núcleo:

1.5 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Longitud del cable eléctrico:

3 m

Inserción central con giro:

sí

Angulo rotado desde inserción central:

35°

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Base 1U 3 tomas + interruptor 10P VDE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric