Schneider Electric - Base 1U 8 tomas + interruptor 19P VDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - 482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje - 482.6 mm
Posición de montaje - Horizontal/vertical
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAPU19S8S
Ref.Sonepar
87903
EAN
3606480171949
Dimensión de montaje:
482,6 mm (19 pulgadas)
Tamaño de montaje:
482.6 mm
Posición de montaje:
Horizontal/vertical
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Longitud de cable:
3 m
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de bases de conexión C13:
0
Número de bases de conexión C19:
0
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas RJ45:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
1
Longitud:
440 mm
Anchura:
482.6 mm
Altura:
44.45 mm
Profundidad:
76 mm
Corriente nominal:
16 A
Tensión de alimentación:
230 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
sí
Filtro de red:
no
Conmutable:
sí
SNMP:
no
Con visualizador:
no
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
sí
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
no
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
no
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


